※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
適合チップ
ひし形55°
ひし形55°
ひし形80°
正三角形60°
勝手
右
右
左
切込み角Kr(°)
45
45
91
93
95
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06277056
品番
S12KSDQCR07
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
用途
内径加工
勝手
右
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
7
トラスコ品番
675-4490
全長(mm)
125
切刃長さ(mm)
7.8
シャンク
鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
12
寸法l1(mm)
125