曜日別特売
S16MSTFCL11 ホルダ 三菱マテリアル 06277162

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S16MSTFCL11 ホルダ 三菱マテリアル 06277162
S16MSTFCL11 ホルダ 三菱マテリアル 06277162
S16MSTFCL11 ホルダ 三菱マテリアル 06277162

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
適合チップ正三角形60°
勝手
切込み角Kr(°)91
内容量1本注文コード06277162品番S16MSTFCL11
参考基準価格(税別)¥21,100販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
用途
内径加工
勝手適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)7トラスコ品番675-4589全長(mm)150切刃長さ(mm)11シャンク鋼シャンクシャンク径d(Φmm)16寸法l1(mm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする