※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1本
1個
1本
適合チップ
ひし形35°
ひし形35°
ひし形55°
ひし形80°
正三角形60°
正方形90°
勝手
左
右
左
切込み角Kr(°)
93
45
75
91
93
95
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06277327
品番
S20QSVUCL11
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
用途
内径加工
シャンク径d(Φmm)
20
寸法l1(mm)
180
適合チップ
ひし形35°
勝手
左
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7
トラスコ品番
675-4724
全長(mm)
180
切刃長さ(mm)
11.2
シャンク
鋼シャンク