※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
勝手
左
右
左
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06277354
品番
S20RSTFEL16
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
用途
内径加工
適合チップ
正三角形60°
勝手
左
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
20
トラスコ品番
675-4741
全長(mm)
180
切刃長さ(mm)
16.5
シャンク
鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
20
寸法l1(mm)
200