曜日別特売
S20RSTFER16 ホルダ 三菱マテリアル 06277363

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S20RSTFER16 ホルダ 三菱マテリアル 06277363
S20RSTFER16 ホルダ 三菱マテリアル 06277363
S20RSTFER16 ホルダ 三菱マテリアル 06277363

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
勝手
内容量1本注文コード06277363品番S20RSTFER16
参考基準価格(税別)¥24,300販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
用途内径加工適合チップ正三角形60°勝手切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)20トラスコ品番675-4759全長(mm)180切刃長さ(mm)16.5シャンク鋼シャンクシャンク径d(Φmm)20寸法l1(mm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする