※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
自動調心ころ軸受 22200番台 K
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
内径(Φmm)
80
45
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
120
130
110
25
30
35
40
外径(Φmm)
140
85
100
110
120
125
130
140
150
160
170
180
215
230
200
52
62
72
80
幅(mm)
33
23
25
28
31
33
36
40
43
46
58
64
53
18
20
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06277507
品番
22216EXQK
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途
減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます
仕様
【内輪内径】1/12テーパ
幅(mm)
33
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内径(Φmm)
80
外径(Φmm)
140
材質(保持器)
鋼板プレス
JIS等級
0
シールド形状
開放型
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
軌道輪列数
複列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方