S40TSDUCL15 ホルダ 三菱マテリアル 06277695

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S40TSDUCL15 ホルダ 三菱マテリアル 06277695
S40TSDUCL15 ホルダ 三菱マテリアル 06277695
S40TSDUCL15 ホルダ 三菱マテリアル 06277695

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
適合チップひし形55°
勝手
切込み角Kr(°)93
内容量1本注文コード06277695品番S40TSDUCL15
参考基準価格(税別)¥44,300販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
用途内径加工シャンク径d(Φmm)40寸法l1(mm)300適合チップひし形55°勝手切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)7トラスコ品番676-2310全長(mm)300切刃長さ(mm)15.5シャンク鋼シャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする