※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
適合チップ
ひし形55°
ひし形35°
ひし形55°
ひし形80°
勝手
右
右
左
切込み角Kr(°)
93
45
93
95
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06277704
品番
S40TSDUCR15
参考基準価格(税別)
¥44,300
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
用途
内径加工
シャンク径d(Φmm)
40
寸法l1(mm)
300
適合チップ
ひし形55°
勝手
右
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7
トラスコ品番
676-2328
全長(mm)
300
切刃長さ(mm)
15.5
シャンク
鋼シャンク