※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
寸法b(mm)
16
16
20
25
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06277774
品番
STGER1616H16
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
用途
外径加工[アルミ用バイト]
全長(mm)
100
トラスコ品番
678-4178
適合チップ
正三角形60°
勝手
右
寸法b(mm)
16
寸法h(mm)
16
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
20