曜日別特売
DCLNL1616H09 ホルダ 三菱マテリアル 06277984

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCLNL1616H09 ホルダ 三菱マテリアル 06277984
DCLNL1616H09 ホルダ 三菱マテリアル 06277984
DCLNL1616H09 ホルダ 三菱マテリアル 06277984

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本
勝手
寸法b(mm)16
内容量1本注文コード06277984品番DCLNL1616H09
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
用途
外径加工
勝手適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95クランプシステムダブルクランプチップ逃げ角(°)0全長(mm)100寸法b(mm)16寸法h(mm)16

商品説明動画

ワンアクション形 ダブルクランプシリーズ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする