※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
1本
1個
勝手
右
左
右
寸法b(mm)
16
16
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06278027
品番
DCLNR1616H09
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
用途
外径加工
勝手
右
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
クランプシステム
ダブルクランプ
チップ逃げ角(°)
0
トラスコ品番
662-0108
全長(mm)
100
寸法b(mm)
16
寸法h(mm)
16
商品説明動画
ワンアクション形 ダブルクランプシリーズ
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった