曜日別特売
DCLNR3225P12 ホルダ 三菱マテリアル 06278054

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCLNR3225P12 ホルダ 三菱マテリアル 06278054
DCLNR3225P12 ホルダ 三菱マテリアル 06278054
DCLNR3225P12 ホルダ 三菱マテリアル 06278054

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本
勝手
寸法b(mm)25
内容量1本注文コード06278054品番DCLNR3225P12
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
用途
外径加工
勝手適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95クランプシステムダブルクランプチップ逃げ角(°)0トラスコ品番662-0132全長(mm)170寸法b(mm)25寸法h(mm)32

商品説明動画

ワンアクション形 ダブルクランプシリーズ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする