曜日別特売
DWLNL1616H06 ホルダ 三菱マテリアル 06278063

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DWLNL1616H06 ホルダ 三菱マテリアル 06278063
DWLNL1616H06 ホルダ 三菱マテリアル 06278063
DWLNL1616H06 ホルダ 三菱マテリアル 06278063

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
勝手
寸法b(mm)16
内容量1本注文コード06278063品番DWLNL1616H06
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
用途外径加工勝手適合チップ六角形80°切込み角Kr(°)95クランプシステムダブルクランプチップ逃げ角(°)0全長(mm)100寸法b(mm)16寸法h(mm)16

商品説明動画

ワンアクション形 ダブルクランプシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする