DWLNR2525M06 ホルダ 三菱マテリアル 06278124

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DWLNR2525M06 ホルダ 三菱マテリアル 06278124
DWLNR2525M06 ホルダ 三菱マテリアル 06278124
DWLNR2525M06 ホルダ 三菱マテリアル 06278124

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
トラスコ品番662-4065
内容量1本注文コード06278124品番DWLNR2525M06
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
用途外径加工勝手適合チップ六角形80°切込み角Kr(°)95クランプシステムダブルクランプチップ逃げ角(°)0トラスコ品番662-4065全長(mm)150寸法b(mm)25寸法h(mm)25

商品説明動画

ワンアクション形 ダブルクランプシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする