※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
勝手
右
左
右
寸法b(mm)
25
16
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06278133
品番
DWLNR3225P08
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
用途
外径加工
勝手
右
適合チップ
六角形80°
切込み角Kr(°)
95
クランプシステム
ダブルクランプ
チップ逃げ角(°)
0
全長(mm)
170
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
32
商品説明動画
ワンアクション形 ダブルクランプシリーズ
参考になった