PCLNR16CA12 ホルダ 三菱マテリアル 06278185

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCLNR16CA12 ホルダ 三菱マテリアル 06278185
PCLNR16CA12 ホルダ 三菱マテリアル 06278185
PCLNR16CA12 ホルダ 三菱マテリアル 06278185

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本寸法h1(mm)16注文コード06278185品番PCLNR16CA12
参考基準価格(税別)¥33,900販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
用途内径加工寸法h1(mm)16適合チップひし形80°勝手切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0全長(mm)63タイプカートリッジ切刃長さ(mm)12.9カートリッジ形式ISO,JIS規格A形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする