※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
寸法b(mm)
25
16
20
25
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06278237
品番
PWLNL2525M06
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
用途
外径加工
勝手
左
適合チップ
六角形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
全長(mm)
150
トラスコ品番
675-1318
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25