※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
寸法b(mm)
20
16
20
25
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06278255
品番
PWLNR2020K06
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
用途
外径加工
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20
適合チップ
六角形80°
勝手
右
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
トラスコ品番
675-1334
全長(mm)
125