※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
寸法b(mm)
16
16
20
25
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06278291
品番
SDJEL1616H15
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
用途
外径加工
全長(mm)
100
トラスコ品番
677-1661
適合チップ
ひし形55°
勝手
左
寸法b(mm)
16
寸法h(mm)
16
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
20