※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
寸法b(mm)
25
16
20
25
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06278316
品番
SDJEL2525M15
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
用途
外径加工
全長(mm)
150
トラスコ品番
677-1688
適合チップ
ひし形55°
勝手
左
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
20