SDJER2525M15 ホルダ 三菱マテリアル 06278343

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDJER2525M15 ホルダ 三菱マテリアル 06278343
SDJER2525M15 ホルダ 三菱マテリアル 06278343
SDJER2525M15 ホルダ 三菱マテリアル 06278343

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法b(mm)25
内容量1本注文コード06278343品番SDJER2525M15
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
用途外径加工[アルミ用バイト]全長(mm)150トラスコ品番677-1718適合チップひし形55°勝手寸法b(mm)25寸法h(mm)25切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする