SDNEN1616H15 ホルダ 三菱マテリアル 06278352

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDNEN1616H15 ホルダ 三菱マテリアル 06278352
SDNEN1616H15 ホルダ 三菱マテリアル 06278352
SDNEN1616H15 ホルダ 三菱マテリアル 06278352

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
寸法b(mm)16
内容量1本注文コード06278352品番SDNEN1616H15
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
用途外径加工[アルミ用バイト]全長(mm)100トラスコ品番677-1891適合チップひし形55°勝手なし寸法b(mm)16寸法h(mm)16切込み角Kr(°)63チップ逃げ角(°)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする