SDNEN2020K15 ホルダ 三菱マテリアル 06278361

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDNEN2020K15 ホルダ 三菱マテリアル 06278361
SDNEN2020K15 ホルダ 三菱マテリアル 06278361
SDNEN2020K15 ホルダ 三菱マテリアル 06278361

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
寸法b(mm)20
内容量1本注文コード06278361品番SDNEN2020K15
参考基準価格(税別)¥20,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
用途外径加工[アルミ用バイト]全長(mm)125適合チップひし形55°勝手なし寸法b(mm)20寸法h(mm)20切込み角Kr(°)63チップ逃げ角(°)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする