※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
勝手
左
右
左
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06278386
品番
DDJNL1616H11
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
用途
外径加工
全長(mm)
100
トラスコ品番
662-1040
適合チップ
ひし形55°
勝手
左
寸法b(mm)
16
寸法h(mm)
16
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
ダブルクランプ
商品説明動画
ワンアクション形 ダブルクランプシリーズ
参考になった