曜日別特売
DDJNR1616H11 ホルダ 三菱マテリアル 06278431

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DDJNR1616H11 ホルダ 三菱マテリアル 06278431
DDJNR1616H11 ホルダ 三菱マテリアル 06278431
DDJNR1616H11 ホルダ 三菱マテリアル 06278431

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
勝手
内容量1本注文コード06278431品番DDJNR1616H11
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
用途外径加工全長(mm)100トラスコ品番662-1091適合チップひし形55°勝手寸法b(mm)16寸法h(mm)16切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0クランプシステムダブルクランプ

商品説明動画

ワンアクション形 ダブルクランプシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする