MTJNL2020K16N ホルダ 三菱マテリアル 06278501

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MTJNL2020K16N ホルダ 三菱マテリアル 06278501
MTJNL2020K16N ホルダ 三菱マテリアル 06278501
MTJNL2020K16N ホルダ 三菱マテリアル 06278501

ホルダ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本勝手寸法h(mm)20注文コード06278501品番MTJNL2020K16N
参考基準価格(税別)¥18,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
用途外径加工勝手適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0トラスコ品番673-0671全長(mm)125寸法b(mm)20寸法h(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06278553
2020-04-07
用途: 機械設備の軸受作成 補修部品作成時使用
製造業

早速使用してみました。  安定して切削出来出来栄えに満足してます。

対象商品 : 06278553
2020-11-15
用途: 旋盤の作業
モータショップ スワベ

購入日から少し時間が経っての評価ですが、しばらく他の仕事で開封しないでいたのですが、全く違う商品が届きました。
写真の物は左向きの物ですが、逆向きの右向きの物が送られて来ました。
時間が経っているの泣き寝入りするしかないのですが、安い物で無いのでがっかりしています。
今後の手配をしっかり、お願いします。
商品はしっかりしていて問題はないのです、
精密な物はネットで買うことは慎重にします。

1が参考にしています
対象商品 : 06278544
2015-11-21
用途: 旋盤作業
製造業

安心のMITSUBISHI、裏切りません、このメーカ。使いやすくタフ。

対象商品 : 06278544
2011-07-11
用途: NC旋盤に使用するので、チップの破損なの時にホルダーも破損することがあるので 購入する頻度がかなりある。
釜瀬製作所

メーカー品なので部品なのが、何時でも手配出来るので心配なく使用できるので
助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする