SDNCN0808D07 ホルダ 三菱マテリアル 06278693

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDNCN0808D07 ホルダ 三菱マテリアル 06278693
SDNCN0808D07 ホルダ 三菱マテリアル 06278693
SDNCN0808D07 ホルダ 三菱マテリアル 06278693

ホルダ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法b(mm)8
内容量1本注文コード06278693品番SDNCN0808D07
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
用途外径加工全長(mm)60トラスコ品番677-1793適合チップひし形55°勝手なし寸法b(mm)8寸法h(mm)8切込み角Kr(°)63チップ逃げ角(°)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06278702
2014-07-02
用途: 卓上旋盤での外径切削。

使用しているのが卓上旋盤なのでバイトの剛性は少しでも高いほうが良いと思い購入しました。
さすがメーカー製ですね 剛性もチップを止めた時の座りも十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする