※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
寸法b(mm)
10
10
16
20
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06278754
品番
SVJCL1010E11
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
用途
外径加工
全長(mm)
70
トラスコ品番
678-4445
適合チップ
ひし形35°
勝手
左
寸法b(mm)
10
寸法h(mm)
10
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7