※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ホルダ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
寸法b(mm)
25
10
16
20
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06278824
品番
SVJCR2525M16
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
用途
外径加工
全長(mm)
150
トラスコ品番
678-4526
適合チップ
ひし形35°
勝手
右
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7