※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1本
1個
1本
寸法b(mm)
25
12
16
20
25
32
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06279621
品番
PSBNR2525M15
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
用途
外径加工
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
適合チップ
正方形90°
勝手
右
切込み角Kr(°)
75
チップ逃げ角(°)
0
トラスコ品番
675-0427
全長(mm)
150