NACHI(不二越)
自動調心ころ軸受 22300番台 もみ抜き保持器 C3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
内径(Φmm)
85
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
外径(Φmm)
180
90
100
110
120
130
140
150
170
180
190
200
215
幅(mm)
60
33
36
40
43
48
51
55
58
60
64
67
73
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06280657
品番
22317AEXC3
参考基準価格(税別)
¥75,300
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途
減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます
仕様
【内輪内径】1/12テーパ
幅(mm)
60
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内径(Φmm)
85
外径(Φmm)
180
材質(保持器)
黄銅もみぬき
JIS等級
0
シールド形状
開放型
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
軌道輪列数
複列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方