23056EW33 自動調心ころ軸受 23000番台 もみ抜き保持器 W33 NACHI(不二越) 06282188

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自動調心ころ軸受 23000番台 もみ抜き保持器 W33

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可地域運賃9日以内出荷とは
内径(Φmm)280
280
160
180
190
200
220
240
260
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480
500
170
120
110
140
130
150
外径(Φmm)420
420
240
280
290
310
340
360
400
460
480
520
540
560
600
620
650
680
700
720
260
180
170
210
200
225
幅(mm)106
106
60
74
75
82
90
92
104
118
121
133
134
135
148
150
157
163
165
167
67
46
45
53
52
56
内容量1個注文コード06282188品番23056EW33
参考基準価格(税別)¥542,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます

用途
減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます
仕様【外輪外径】油穴、油溝付幅(mm)106材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内径(Φmm)280外径(Φmm)420材質(保持器)黄銅もみぬきシールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする