SVJBL1212M11-SM ホルダ 三菱マテリアル 06282272

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SVJBL1212M11-SM ホルダ 三菱マテリアル 06282272
SVJBL1212M11-SM ホルダ 三菱マテリアル 06282272
SVJBL1212M11-SM ホルダ 三菱マテリアル 06282272

ホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法b(mm)12
内容量1本注文コード06282272品番SVJBL1212M11-SM
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
用途前挽き[外径用]全長(mm)150トラスコ品番678-4399寸法b(mm)12寸法h(mm)12適合チップひし形35°勝手切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)5

商品説明動画

スモールツール(精密小物部品加工用工具)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする