SVVBL1212M11-SM ホルダ 三菱マテリアル 06282333

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SVVBL1212M11-SM ホルダ 三菱マテリアル 06282333
SVVBL1212M11-SM ホルダ 三菱マテリアル 06282333
SVVBL1212M11-SM ホルダ 三菱マテリアル 06282333

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
寸法b(mm)12
内容量1本注文コード06282333品番SVVBL1212M11-SM
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
用途前挽き[外径用]勝手適合チップひし形35°切込み角Kr(°)72.5チップ逃げ角(°)5全長(mm)150寸法b(mm)12寸法h(mm)12

商品説明動画

スモールツール(精密小物部品加工用工具)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする