曜日別特売
23272EW33K 自動調心ころ軸受 23200番台 もみ抜き保持器 W33 K NACHI(不二越) 06284419

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自動調心ころ軸受 23200番台 もみ抜き保持器 W33 K

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可地域運賃9日以内出荷とは
内径(Φmm)360
360
150
160
170
180
190
200
220
240
260
280
300
320
340
380
400
420
440
460
480
500
130
120
140
110
外径(Φmm)650
650
270
290
310
320
340
360
400
440
480
500
540
580
620
680
720
760
790
830
870
920
230
215
250
200
幅(mm)232
232
96
104
110
112
120
128
144
160
174
176
192
208
224
240
256
272
280
296
310
336
80
76
88
69.8
内容量1個注文コード06284419品番23272EW33K
参考基準価格(税別)¥3,710,000販売価格(税込)¥1,537,800
販売価格(税別)
1,398,000

高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます

用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴油溝付き、【内輪内径】1/12テーパ幅(mm)232材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内径(Φmm)360外径(Φmm)650材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする