※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
06284546
品番
C07KSWUBRL3
参考基準価格(税別)
¥45,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
用途
内径加工
勝手
左
適合チップ
六角形80°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
5
トラスコ品番
659-0748
全長(mm)
125