PVPNR2020K16 ホルダ 三菱マテリアル 06284792

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PVPNR2020K16 ホルダ 三菱マテリアル 06284792
PVPNR2020K16 ホルダ 三菱マテリアル 06284792
PVPNR2020K16 ホルダ 三菱マテリアル 06284792

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
寸法b(mm)20
内容量1本注文コード06284792品番PVPNR2020K16
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
用途外径加工勝手適合チップひし形35°チップ逃げ角(°)0トラスコ品番675-1245全長(mm)125寸法b(mm)20寸法h(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする