PVPNR2525M16 ホルダ 三菱マテリアル 06284801

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PVPNR2525M16 ホルダ 三菱マテリアル 06284801
PVPNR2525M16 ホルダ 三菱マテリアル 06284801
PVPNR2525M16 ホルダ 三菱マテリアル 06284801

ホルダ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
寸法b(mm)25
内容量1本注文コード06284801品番PVPNR2525M16
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
用途外径加工勝手適合チップひし形35°チップ逃げ角(°)0トラスコ品番675-1253全長(mm)150寸法b(mm)25寸法h(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする