※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ホルダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法b(mm)
16
16
20
25
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06285176
品番
PSKNL1616H09
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
用途
外径加工
全長(mm)
100
トラスコ品番
675-0486
適合チップ
正方形90°
勝手
左
寸法b(mm)
16
寸法h(mm)
16
切込み角Kr(°)
75
チップ逃げ角(°)
0