※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ホルダ
商品レビューを投稿する
寸法b(mm)
20
16
20
25
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06285185
品番
PSKNL2020K12
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
用途
外径加工
全長(mm)
125
トラスコ品番
675-0508
適合チップ
正方形90°
勝手
左
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20
切込み角Kr(°)
75
チップ逃げ角(°)
0