PSKNR2020K12 ホルダ 三菱マテリアル 06285212

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSKNR2020K12 ホルダ 三菱マテリアル 06285212
PSKNR2020K12 ホルダ 三菱マテリアル 06285212
PSKNR2020K12 ホルダ 三菱マテリアル 06285212

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
寸法b(mm)20
内容量1本注文コード06285212品番PSKNR2020K12
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
用途外径加工勝手適合チップ正方形90°切込み角Kr(°)75チップ逃げ角(°)0トラスコ品番675-0567全長(mm)125寸法b(mm)20寸法h(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする