STFEL1616H16 ホルダ 三菱マテリアル 06285291

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STFEL1616H16 ホルダ 三菱マテリアル 06285291
STFEL1616H16 ホルダ 三菱マテリアル 06285291
STFEL1616H16 ホルダ 三菱マテリアル 06285291

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
寸法b(mm)16
内容量1本注文コード06285291品番STFEL1616H16
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
用途
外径加工[アルミ用バイト]
全長(mm)100適合チップ正三角形60°勝手寸法b(mm)16寸法h(mm)16切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする