※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
寸法b(mm)
20
20
25
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06285334
品番
STFER2020K16
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
用途
外径加工[アルミ用バイト]
勝手
右
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
20
トラスコ品番
678-4089
全長(mm)
125
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20