曜日別特売
23126AEXW33K 自動調心ころ軸受 23100番台 もみ抜き保持器 W33 K NACHI(不二越) 06286345

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自動調心ころ軸受 23100番台 もみ抜き保持器 W33 K

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可地域運賃9日以内出荷とは
内径(Φmm)130
130
170
180
190
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480
500
160
140
150
120
110
外径(Φmm)210
210
280
300
320
340
370
400
440
460
500
540
580
600
620
650
700
720
760
790
830
270
225
250
200
180
幅(mm)64
64
88
96
104
112
120
128
144
146
160
176
190
192
194
200
224
226
240
248
264
86
68
80
62
56
内容量1個注文コード06286345品番23126AEXW33K
参考基準価格(税別)¥91,300販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます

用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴油溝付き、【内輪内径】1/12テーパ幅(mm)64材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内径(Φmm)130外径(Φmm)210材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする