※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ホルダ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
勝手
右
右
左
チップ逃げ角(°)
7
11
7
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06288396
品番
FSCLC1008R-06E
参考基準価格(税別)
¥49,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
用途
内径加工
全長(mm)
140
勝手
右
チップ逃げ角(°)
7
トラスコ品番
663-4559
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
クランプシステム
スクリューオン
商品説明動画
防振形ボーリングバー ディンプルバー
参考になった