※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
全長(mm)
70
70
90
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06288405
品番
FSCLC1008R-06E-1/2
参考基準価格(税別)
¥44,700
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
用途
内径加工
勝手
右
クランプシステム
スクリューオン
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
7
トラスコ品番
663-4567
全長(mm)
70
商品説明動画
防振形ボーリングバー ディンプルバー
参考になった