FSCLC1008R-06E-2/3 ホルダ 三菱マテリアル 06288414

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSCLC1008R-06E-2/3 ホルダ 三菱マテリアル 06288414
FSCLC1008R-06E-2/3 ホルダ 三菱マテリアル 06288414
FSCLC1008R-06E-2/3 ホルダ 三菱マテリアル 06288414

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
全長(mm)90
内容量1本注文コード06288414品番FSCLC1008R-06E-2/3
参考基準価格(税別)¥47,400販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
用途
内径加工
勝手クランプシステムスクリューオン適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7トラスコ品番663-4575全長(mm)90

商品説明動画

防振形ボーリングバー ディンプルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする