曜日別特売
FSCLP1210L-08S ホルダ 三菱マテリアル 06288441

 

FSCLP1210L-08S ホルダ 三菱マテリアル 06288441
FSCLP1210L-08S ホルダ 三菱マテリアル 06288441
FSCLP1210L-08S ホルダ 三菱マテリアル 06288441

ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1本勝手トラスコ品番663-4591注文コード06288441品番FSCLP1210L-08S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
用途内径加工勝手適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95クランプシステムスクリューオンチップ逃げ角(°)11トラスコ品番663-4591全長(mm)150

商品説明動画

防振形ボーリングバー ディンプルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする