FSCLP1210R-08E ホルダ 三菱マテリアル 06288457

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSCLP1210R-08E ホルダ 三菱マテリアル 06288457
FSCLP1210R-08E ホルダ 三菱マテリアル 06288457
FSCLP1210R-08E ホルダ 三菱マテリアル 06288457

ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
勝手
全長(mm)160
内容量1本注文コード06288457品番FSCLP1210R-08E
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥57,800販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
用途内径加工勝手クランプシステムスクリューオン適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)11トラスコ品番663-4605全長(mm)160

商品説明動画

防振形ボーリングバー ディンプルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする