※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ホルダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
全長(mm)
105
105
110
120
125
145
165
80
90
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06288475
品番
FSCLP1210R-08E-2/3
参考基準価格(税別)
¥54,900
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
用途
内径加工
全長(mm)
105
トラスコ品番
663-4621
適合チップ
ひし形80°
勝手
右
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
11
クランプシステム
スクリューオン
商品説明動画
防振形ボーリングバー ディンプルバー
参考になった